スーパーティーポール

スーパーティーポール - シーバイエススーパーティーポール - シーバイエス

強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。

用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用商品タイプ業務用液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL使用場所キッチン・厨房繰り返し・詰め替え対応内容量1本(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891449T10520
6,455
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする