曜日別特売

125ミリ充電式マルノコ

125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ
(1件のレビュー)
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891476HS472DZ
45,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45005398HS472DZB
45,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45005398
2022-10-16
用途: 倉庫建築
製造業

本機のの価格は掲載されているが、付属品に何がついての価格か全く解らない
考にしても後から、アレも、これも購入しなければ、いけないのでは、購入してからショックが大きい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご注文の際は、商品詳細、注意欄などご確認いただけますと幸いです。情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口でも対応しております。お時間頂戴することもございますが、ご了承ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする