アイリスオーヤマ
浴室突っ張り物干し
浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
材質
パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
全体約10(竿1本あたり5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100~650×100×1900~2600
使用の目安
(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891695
YM-260
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください