曜日別特売

PP樹脂ラック

PP樹脂ラック - TKG

耐衝撃性能に優れ、割れにくい設計です。

材質PP形状角型高さ(mm)224外形寸法(幅W×奥行D)(mm)387×369質量(g)1100外寸(mm)387×369×H224内寸(mm)365×365×H212対応熱風消毒保管機耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894705PP90-01イエローPP90-019-0200-0201
9,240
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
45894714PP90-02ピンクPP90-029-0200-0202
9,240
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
45894723PP90-03グリーンPP90-039-0200-0203
9,240
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
45894739PP90-04ブルーPP90-049-0200-0204
9,240
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする