18-8 食洗機用小物カゴ

18-8 食洗機用小物カゴ - オークス
(2件のレビュー)
材質18-8ステンレス高さ(mm)50間口(mm)170TKG品番9-0200-1601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894748LS1533
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45894748
2023-02-01
用途: 小さな分析器具の洗浄
製造業

小さいガラス製の器具を洗浄するのに丁度良かったです。

対象商品 : 45894748
2022-05-06
用途: 試験管用スクリューキャップの洗浄
製造業

直径15㎜の試験管用キャップを洗浄するのに洗剤液に漬けて手洗いしていましたが、このカゴに目一杯並べてふたをすれば動かずに洗浄機で洗浄可能です。
ふたの上下をかえれば高さのあるものも収まり、細かい実験器具の洗浄に大変役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする