リス
リベラリスタ クックポット スリム
材質
本体・フタ・スプーン:ポリスチレン、パッキン:発泡ポリエチレン
容量(mL)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×144×105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894888
-
グリーン
9-0224-0805
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
45894897
-
ライトグレー
9-0224-0807
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください