パピルスインターナショナル
コージークック ホーロー保存容器 角型みそポット
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)
1450
寸法(mm)
175×140×H115
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
ポリエチレン
TKG品番
9-0227-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894933
-
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください