パピルスインターナショナル
コージークック ホーロー保存容器バターケース
コージークックホーローシリーズ酸や塩分に強く、においが残りにくい!
容量(mL)
500
寸法(mm)
155×105×H54
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
ポリエチレン
TKG品番
9-0227-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894949
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください