ハイパック 角型

ハイパック 角型 - 千羽鶴印(エンテック)

ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器ハイパック。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン容量(mL)5200仕様抗菌品番S-356間口W×奥行D×高さH(mm)302×230×98耐熱温度(℃)【本体】120、【フタ】60耐冷温度(℃)【本体】-20、【フタ】-30RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0236-0144内容量1個
注意
※電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894976-
2,050
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする