曜日別特売

標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ - サーモポート

水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。
安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
ハイスペックな高精度モデル。
0~200℃範囲を制度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
基準温度計にも最適です。
トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。

温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45898975TP-800PT・Pre
65,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする