HARIO
ハリオ 耐熱コーヒーデカンタ
シンプルな形状で使いやすいコーヒーデカンタです。
容量(mL)
400
材質
耐熱ガラス
品番
HCD-2T
高さ(mm)
138
奥行(mm)
111
口径(Φmm)
72
底径(Φmm)
90
アズワン品番
64-5268-84
TKG品番
9-0900-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45901197
HCD-2T
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください