曜日別特売

18-8コーヒードリップスタンド

18-8コーヒードリップスタンド - TKG
(1件のレビュー)

フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。

材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレスブラック間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240リング内径(Φmm)75TKG品番9-0903-1101内容量1個
注意
※ブラックのみ表面、アクリルシリコン塗装です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45901215-
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45901215
2021-01-13
用途: コーヒーをドリップ する際に。
その他業種

高さ調整ができるので、どの器具にも対応できて作業効率が上がりました。作りもしっかりしていて、かなり安定感があります。もっと早く買えばよかったと思いました。使い勝手がとにかく良いし、マットな黒も品が良く、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする