曜日別特売

エコフィールドヨーロピアン柄

エコフィールドヨーロピアン柄 - 大阪ポリヱチレン販売エコフィールドヨーロピアン柄 - 大阪ポリヱチレン販売
(1件のレビュー)

防曇フィルムを使用しておりますので惣菜パン等に最適です。

寸法(mm)235×150+(底40+40)幅(mm)235高さ(mm)110マチ(mm)80内容量1組(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45902773No.9617未晒ポリラミネート/透明部/ポリプロピレンフィルム
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
45902789No.9618晒ポリラミネート/透明部/ポリプロピレンフィルム
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45902789
2024-01-20
用途: サンドイッチの包装
パン工房エピローグ飲食業

お洒落なプリントで、サンドイッチも映えます。
ただ、水気に触れると、しみる感じがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする