早川工業
PPたわしハンディ柄付
材質
PP
耐熱温度(℃)
約100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45904374
-
320
大
95×170
9-1313-0501
¥
770
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45904383
-
300
中
90×130
9-1313-0502
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
45904399
-
250
小
90×100
9-1313-0503
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください