曜日別特売

オバケツ(フタ付)

オバケツ(フタ付) - 渡辺金属工業
(2件のレビュー)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。

材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形品番M70底径(Φmm)365寸法(口径Φ×高さH)(mm)430×650TKG品番9-1408-0804商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45904898M7070
11,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45904898
2023-03-30
用途: 工場でのゴミ箱に使用

樹脂のゴミ箱を使用していましたが
消防署から指摘されまして
金属製のオバケツを購入致しました。
大きいので満足しています。

対象商品 : 45904898
2022-10-31
用途: 屋外での燃えるゴミ専用

プラスチック製のゴミ箱に比べて重量もあり、安心感があります。
中にビニール袋を入れると、フタの開け閉めに適度の抵抗感があって蓋が飛ぶことも心配しないで済みます。耐久性は、これから使ってみて評価します。
この材質で四角の断面とフタがヒンジで開閉できるものがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする