TKG
ノンタッチサニタリーボックス 15Lスターターセット
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
セット内容
本体、専用消臭剤1個、専用消臭袋(50枚)
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
2
容量(L)
15
規格
スターターセット
電源
単2アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×150×460
TKG品番
9-1426-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45905029
-
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください