中部物産貿易
プロワーク ポリエチロング手袋
全長(mm)
600
色
ブルー
サイズ
フリー
手の平幅(cm)
手のひら:約31
TKG品番
9-1474-0601
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45905659
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください