Jフロント建装
姿見
吊っても良し!立てかけても良し!
付属品
チェーン×1、両面テープ×2、Sフック×2、クリーナークロス×1
材質
表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム
形状
長方形
質量(kg)
1.4
品番
RM-2A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1200×450×20
間口×高さ(mm)
450×1200
TKG品番
9-1525-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45905878
RM-2A
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください