曜日別特売

姿見

姿見 - Jフロント建装姿見 - Jフロント建装

従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用いただけます。
ガラスを使用しない為、軽く、表面には傷のつきにくいハードコートを施していま
す。

付属品チェーン×1、両面テープ×2、Sフック×2、クリーナークロス×1材質アルミフイルム・アクリル・PS樹脂・アルミ複合板・フレーム:木製形状長方形内容量1個
注意
※割れずに安全に使用していただける反面、ガラス製の鏡と比較されると写りが悪く
見えます。
※フイルムミラーの為、写りに多少の歪みが出る場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
間口×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例45905887RM-4ARM-4A400×15009-1525-0702
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
※使用例45905896RM-5ARM-5A600×15009-1525-0703
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする