曜日別特売

ラックBコンセプト ビュッフェディッシュ

ラックBコンセプト ビュッフェディッシュ - ミヤザキ食器ラックBコンセプト ビュッフェディッシュ - ミヤザキ食器ラックBコンセプト ビュッフェディッシュ - ミヤザキ食器ラックBコンセプト ビュッフェディッシュ - ミヤザキ食器

RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。
オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。

材質磁器耐熱温度(℃)300内容量1個
注意
※直火ではご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45906289LXBS51BKブラック510×300×359-1668-0301
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
45906298LXBS30BKブラック300×260×439-1668-0302
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
45906307LXBS51ホワイト510×300×359-1668-0401
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
45906316LXBS30ホワイト300×260×439-1668-0402
8,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする