ソリア
ピペット(スポイト・100本入)
気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
容量(mL)
3.3
材質
ポリエチレン
色
クリア
直径×長さL(Φmm×mm)
12×77
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
TKG品番
9-1702-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45907777
VO25255
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください