曜日別特売

可燃性ガス探知器

可燃性ガス探知器 - 新コスモス電機

わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。
1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。
前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。
小型・軽量で作業性抜群。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。
本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時
高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。

用途
LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。
エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。
検知対象ガス1種類の可燃性ガスガスの種類指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本連続使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×135×32(突起部を除く)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)5以内(フロンガスを除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30漏洩量LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45919336XP-702Ⅲ L-B(LPG) 3
101,000
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする