uni(三菱鉛筆)
ユニ パレット 色えんぴつ 880
三菱鉛筆のロングセラー色鉛筆のパレットシリーズ。三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
芯色
色数
質量(g)
ケース色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45979773
K88012CPLT.13
1セット(12本)
きいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ももいろ、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
12
159
ピンク
106×186×12
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45979789
K88012CPLT.8
1セット(12本)
きいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ももいろ、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
12
159
水色
106×186×12
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45979798
K88024CPLT.13
1セット(24本)
しろ、きいろ、やまぶきいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ももいろ、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、あかちゃいろ、ちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお
24
322
ピンク
187×199×12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45979807
K88024CPLT.8
1セット(24本)
しろ、きいろ、やまぶきいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ももいろ、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、あかちゃいろ、ちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお
24
322
水色
187×199×12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください