uni(三菱鉛筆)
事務用鉛筆 9850 ゴム付
芯色
黒
鉛筆硬度
HB
質量(g)
70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×192×17
主な用途
一般用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45980349
K9850HB
1箱(12本)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
70830726
K9850HB
1本
¥
70
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください