uni(三菱鉛筆)
事務用スタンダード鉛筆 9000
(1件のレビュー)
芯色
黒
質量(g)
61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45980358
K9000HB
1箱(12本)
HB
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980367
K9000B
1箱(12本)
B
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980376
K90002B
1箱(12本)
2B
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980385
K90003B
1箱(12本)
3B
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
45980394
K90004B
1箱(12本)
4B
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70830674
K9000HB
1本
HB
¥
60
取扱い終了
70830683
K9000B
1本
B
¥
60
取扱い終了
70830699
K90002B
1本
2B
¥
60
取扱い終了
70830708
K90003B
1本
3B
¥
60
取扱い終了
70830717
K90004B
1本
4B
¥
60
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください