uni(三菱鉛筆)
製図用シャープペンシル
仕様
シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可
材質
(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付
質量(g)
12.5
機構
ノック式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×12×142
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45980647
M3552.24
0.3
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980656
M4552.24
0.4
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980665
M5552.24
0.5
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980674
M7552.24
0.7
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980683
M9552.24
0.9
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください