uni(三菱鉛筆)
シャープペンシル ユニホルダー
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)
2
仕様
ノックカバー色別硬度表示
材質
(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ
質量(g)
11.8
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×10×140
色(軸)
ユニ色・赤
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45980717
MH5004H
4H
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980726
MH5003H
3H
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980735
MH500F
F
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980744
MH5002B
2B
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45980753
MH5003B
3B
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45980769
MH5004B
4B
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください