曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 - uni(三菱鉛筆)
(8件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青・緑芯径(mm)0.5ボール径(Φmm)0.38色数4色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色数
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45980805MSXE5100038.94色+シャープペン0.38ネイビー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
45980814MSXE5100038244色+シャープペン0.38ブラック
1,000
799
879(税込)
当日出荷
45980823MSXE5100038254色+シャープペン0.38Cゴールド
1,000
799
879(税込)
当日出荷
45980839MSXE5100038684色+シャープペン0.38ベビーピンク
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45980839MSXE51000386868798181MSXE510003866MSXE510003868 ジェットストリーム多機能ペン 4&1  0.38mm  MSXE5-1000-38 ソフトピンク uni(三菱鉛筆) 68798181ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.38mm MSXE5-1000-38 ソフトピンクuni(三菱鉛筆)1本
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 職場内でのちょっとしたメモ
医療・福祉・介護関連業

決して安いペンではないです。でも、このボールペンを使い始めてからは、「このボールペンでないと仕事が出来ない」ような錯覚におちいる程、書き心地がいいです。替え芯を購入して、使い続けています。だから、高くないです。

2025-11-20
用途: 事務

持つ部分が適度に太いため持ちやすい。ボールペン部分はもちろんのことシャーペンの使い心地が良い。

対象商品 : 45980814
2024-04-27
用途: いつも使用
株式会社アビエント不動産業

すごく書きやすいボールペンです。シャープペンもついているので便利です。

対象商品 : 45980823
2024-04-05
用途: 仕事の事務作業
運輸・通信業

シャーペンとボールペン各色に持ち替えることなく一本で済むのでとても重宝しています。なめらかな書きごごちで気に入っています。

対象商品 : 45980823
2020-08-11
用途: 打合せメモ時など
株式会社モアブレーン

ジェットストリームの4+1を購入するのは、これで4本目になります。書き心地が良く、大変重宝しています。ゴールドは初めて購入しましたが、他の色に比べてプレミア感があり、気に入っています!!

2が参考にしています
対象商品 : 45980823
2024-03-23
用途: ノート作成など
教育・研究機関

ジェットストリームとゼブラのクリップオンマルチの2種を使っている。書き味には違いがあり、ジェットストリームの方が滑らかで、私はどちらもいい。さて、商品ページに「ジェットストリーム 多機能ペン…芯径0.5」とあるのは、いただけない。シャープペンシルの0.5mmは標準なので、ボールペンの0.38mmを記載してほしい。急いでいたのもあって、小さな記載のボール径0.38mmを見落としてしまった。

3が参考にしています
対象商品 : 45980839
2020-10-05
用途: 各メモするとき
株式会社MonotaRO

すごく書きやすいです。替芯も買おうと考えています。四色1本は便利です~

対象商品 : 45980823
2020-06-05
用途: 書き物全般

書き安く非常に満足。細かい字もすっきり見える。リピートします。ただ芯の太さで価格差があるのがきになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする