曜日別特売

2色ボールペン SE-1000

2色ボールペン SE-1000 - uni(三菱鉛筆)
(5件のレビュー)
インク色黒・赤材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材質量(g)13.5機構回転繰り出し式ボール径(Φmm)0.7寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3色数2色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色数
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45980997SE10002色0.7
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45980997
2024-03-26
用途: 工場内に持ち込むペンとして使用
建設業・工事業

本体が金属でプラスチックの物に比べるとしっかりしていて書きやすい

対象商品 : 45980997
2023-07-17
用途: 普段使い用
サービス業

金属ボディで高級感があります。
プラスチックボディのペンに比べてボディが細く、手の大きさによっては持ちにくいと感じるかも知れません。
手帳用やスーツ/営業職には合っていると思います。

対象商品 : 45980997
2022-11-11
用途: 検品作業時
白石食品工業株式会社

継続して使わせて頂いております。強いて言えば、手乾燥しているときすべることがあるくらいです。

対象商品 : 45980997
2020-03-20
用途: 現場作業時
サービス業

とても使いやすい。
耐久性もありまた購入しようと思います。

1が参考にしています
2019-12-18
用途: 納品
神吉園芸農・林・水産業

最高のボールペンで、書きやすい!
適度な、重さもある!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする