油性ボールペン ピュアモルト

油性ボールペン ピュアモルト - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ピュアモルト - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ピュアモルト - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン ピュアモルト - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。

インク色ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)12.6シリーズピュアモルトグリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45981015SS1015.70ナチュラル
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45981024SS1015.22ダークブラウン
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45981015
2024-07-14
用途: 毎日の日記付け
合同会社 濱野工匠

日記を付けている40年以上連れ添っている妻への誕生プレゼントに金額も張らず0Kですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする