曜日別特売

水性サインペン ポスカ ラメ入り

水性サインペン ポスカ ラメ入り - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ ラメ入り - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ ラメ入り - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ ラメ入り - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

線の太さ細字丸芯タイプシングルインク色グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ピンク、レッド、オレンジ線幅(mm)1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45981225PC3ML7C1
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45981225
2023-11-29
用途: イベント
上代工業株式会社

オープンファクトリーで、工場内にて鉄製品へコーディネートするために購入しましたが、子供たちが喜んで作品を作っていて、非常に良かったです。
しっかりペイントが出来て剥がれもなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする