曜日別特売

水性サインペン ポスカ

水性サインペン ポスカ - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ - uni(三菱鉛筆)水性サインペン ポスカ - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

インク色スカイブルー、パステルグリーン、パステルイエロー、パステルオレンジ、コーラルピンク、ライトピンク、パステルパープルインク水性顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ細字丸芯線幅(mm)0.9~1.3内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45981234PC3M7C
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45981234
2023-11-29
用途: イベント用ペイントとして使用
上代工業株式会社

オープンファクトリーで、工場内にて鉄製品へコーディネートするために購入しましたが、子供たちが喜んで作品を作っていて、非常に良かったです。
しっかりペイントが出来て剥がれもなかったようです。

対象商品 : 45981234
2023-05-29
用途: 試験時にマーキング
製造業

製品試験時にマーキング用に購入した。水性なので試験後に消えることも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする