uni(三菱鉛筆)
ピースマーカー <細字丸芯+太字角芯> 専用詰替え用インク
いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用(太字角芯)。PA-152TR専用詰め替え用インク。
商品タイプ
補充用インク
質量(g)
14.2
エコマーク認定
認定
材質(ケース)
再生PP樹脂
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
19×20×87
エコマーク認定番号
18 112 131
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45981505
PAR72.2
黄
PA-152TR.2
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
45981514
PAR72.12
紫
PA-152TR.12
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
45981523
PAR72.13
桃
PA-152TR.13
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
45981539
PAR72.21
茶
PA-152TR.21
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください