uni(三菱鉛筆)
主導シャープナー KH-18
材質
(本体)ABS樹脂製フレーム
質量(g)
238
機構
芯調節なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×66×106
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45981618
KH18.24
黒
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45981627
KH18.15
赤
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45981636
KH18.33
青
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください