uni(三菱鉛筆)
朱肉専用 補充朱液
インク色
朱
材質
(本体)PP
容量(mL)
20
質量(g)
29
寸法(縦×横×高さ)(mm)
24×24×94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45981943
HSES20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください