ジェットストリーム替芯 0.7mm

ジェットストリーム替芯 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(13件のレビュー)

ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07

適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク色入数5本寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45982388SXR75P.240.7180×60×6.3
500
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 日常用

自宅のボールペンは全てジェットストリームです。安いし、使ってストレスフリー。鉄板ですね。製造中止になった時のことを思うと怖い....。

2025-07-31
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

以前から色々なペンを使ってきて、ジェットストリームが一番書き易い為、家のボールペンを全てジェットストリームに変える。今回、5本パックとこの替え芯パックの両方を買ってみた。

2025-07-04
用途: 事務所で使用

ゲルインク派でしたが、細かい字や数字を書くときは枠に収まらず苦労していました。これを借りて使用したらインクのかすれ、出すぎ、引っかかりも全くなく感動・・ハッキリした字を書きたい私には0.7が丁度いいです。

対象商品 : 45982388
2024-01-24
用途: 事務
金融・保険業

ジェットストリームのボールペンは書きやすいので何年も使用しています。
以前どこで購入したかは忘れましたが5本中2本インクのでが悪くて捨てるしかありませんでしたが、今回は4本しっかりと使えたので安心しました。(1本は未使用のため不明)

対象商品 : 45982388
2024-01-03
用途: 工事事務所の備品
株式会社松井組

事務所のボールペンの替え芯用に購入しました。書きやすくコスパよし、満足です。

対象商品 : 45982388
2023-12-13
用途: 入れ替え用
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

大好きなボールペンの芯を探すのに苦労しておりました。リーズナブルに購入出来助かっております。切らす事無く購入させて頂きたいと思っております。

対象商品 : 45982388
2023-10-01
用途: 事務作業時
株式会社田沢商店卸売・小売業

なめらかで滑りが良く、軽い筆圧でも手が疲れない。完璧に使い切ることができる。リピーターになっています。

対象商品 : 45982388
2023-05-30
用途: 事務処理
株式会社ライフサポートその他業種

10年以上前から使用していますが、
なめらかな書き味と、鮮明な色が気に入っています。
 おススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする