長沢製作所
古代NEO 室内錠 G8 シリンダー付間仕切錠 丸座
植物の蔓からデザインされたアールヌーボータイプと、幾何学模様をアレンジしたアールデコタイプ。
種別
丸座
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45941045
LG-G821-BL
BL(ブラックレザー塗装)
51
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
45941054
LG-G821-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
45941063
LG-G821-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
45941079
LG-G821-BL
BL(ブラックレザー塗装)
60
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
45941088
LG-G821-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
45941097
LG-G821-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください