長沢製作所
古代NEO 室内錠 G8 間仕切錠 丸座
植物の蔓からデザインされたアールヌーボータイプと、幾何学模様をアレンジしたアールデコタイプ。
種別
丸座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45941167
LG-G811-BL
BL(ブラックレザー塗装)
51
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
45941176
LG-G811-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
45941185
LG-G811-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
45941194
LG-G811-BL
BL(ブラックレザー塗装)
60
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
45941203
LG-G811-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
45941219
LG-G811-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください