曜日別特売

クィックコート プロ

クィックコート プロ - 古河薬品工業
(37件のレビュー)

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。

付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4592367636046
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 自家用車を洗車した際の仕上げ
その他業種

洗車して濡れた状態で施工でき、非常に簡単に撥水コートができます。
30センチ四方を付属のスプレーボトルで1回スプレーして塗伸ばす、を繰り返して仕上げていくだけで、撥水するようになります。

対象商品 : 45923676
2024-04-03
用途: 沢山の車を洗車するのに良い
その他業種

拭き上げ時にスプレーするだけで水を弾くようになるので、汚れがつきにくくなり、単なるシャンプー洗車に比べて洗車の頻度を下げられます。窓に使うと雨天時の視界が良くなりますし、どこでも施工できるのも嬉しいですね。
ただコーティング剤としての性能は高くなく、類似の簡易コーティング剤に比べると明らかに艶感は無いですし、つるつるした手触りも得られません。個人の趣味の洗車でこれを買うのはオススメできません。
沢山の車を扱う人向けの印象です。

対象商品 : 45923676
2024-02-26
用途: 洗車作業
カーケア Raiサービス業

吹き付けて拭き取るだけで簡単にできてとても良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 45923676
2023-12-01
用途: 洗剤時
運輸・通信業

基本、週一で洗車するので水弾き、耐久性など問題なく使えています。

対象商品 : 45923676
2023-06-27
用途: 洗車仕上げに使用

リピート注文しました。大容量でコスパ最強です。他の有名撥水材と遜色ないです。今後もクイックコートプロ一択です。

2が参考にしています
対象商品 : 45923676
2023-02-11
用途: 車検納車前の洗車後に使用

洗い終わった後に拭き取ることなく、スプレーして拭きあげるだけで凄い撥水効果が得られるので重宝しています。持続性は期待していませんがそれなりには持ってくれていると思いますのでコストパフォーマンス的には申し分ない商品であることに間違いはないです!

2が参考にしています
対象商品 : 45923676
2023-09-13
用途: 安い。とにかく安すぎて使いすぎる。

結果、ピカピカになります。とりあえずこれでOK!!

2が参考にしています
対象商品 : 45923676
2023-01-23
用途: 車の簡易コート剤
その他業種

月に2,3回洗車します。自分は軽トラックなのでツヤはそもそもしょぼいですが撥水性能は期待以上でした。毎回施工しているので、洗車後にブロアーで水がほとんど飛びます。多少ボディに残っている水を拭きながらの施工なので苦にはなりません。付属のクロスも安物風ではなくしっかりしたものです。予想以上でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする