ケニス
耐油手袋 ソルベックス
規格
食品衛生法適合品
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45951929
275M
M
32.4
7.7
20.6
表:ニトリルゴム 裏:コットン(植毛)
グリーン
0.425
1
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45951904
245M
M
32.4
7.5
20.2
ニトリルゴム
グリーン
0.3
1
¥
700
取扱い終了
返品不可
45951913
245L
L
32.4
7.9
22.6
ニトリルゴム
グリーン
0.3
1
¥
700
取扱い終了
返品不可
45951938
275L
L
32.4
8.1
22.2
表:ニトリルゴム 裏:コットン(植毛)
グリーン
0.425
1
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください