曜日別特売

注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用

注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 - ジーエルサイエンス
(1件のレビュー)
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16内容量1組(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459602682701-25003
10,400
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45960268
2023-02-02
用途: ガスクロの注入口交換用
教育・研究機関

品物は型番通りで、大きさも品質も問題なく大満足です。できればイメージ画像がきちんとあった方が、赤くて丸くて厚みがあって、わかるので、現物と付け合わせることもできて安心した購入につながると思います。御検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする