曜日別特売
モノタロウ

火花除けシート シリコンコート

火花除けシート シリコンコート - モノタロウ火花除けシート シリコンコート - モノタロウ火花除けシート シリコンコート - モノタロウ火花除けシート シリコンコート - モノタロウ火花除けシート シリコンコート - モノタロウ火花除けシート シリコンコート - モノタロウ
(7件のレビュー)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。

用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工厚さ(mm)約0.35JIS規格JIS A 1323 C種合格ハトメ内径(mm)Φ12幅(mm)約920内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※可燃性の油類や溶剤類のある場所では使用しないでください。
※強酸、強アルカリ薬品を付着させないでください。生地に穴があき非常に危険です。
※バーナーなど直火を当てないでください。生地に穴があき非常に危険です。
※重量物を載せ引きずらないでください。生地に穴があき非常に危険です。
※本製品は不燃シートではありません。床などに置いて使用する際は必ず不燃性のあるシートなどをお使いください。
※使用する前に、穴や損傷が見つかった場合は使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47613659-0.92
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47613668-1.92
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47613659
2024-11-30
用途: 趣味の溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

半自動機だとスパッタの飛びが多いので車庫で溶接作業をするための安全配慮で購入しました。耐火性等はそれなりに確保されていると思いますが、良いところは非常にコンパクトに畳めるところですね。収納するのに便利です。

2024-11-28
用途: 切ってストーブの下敷きに
株式会社上杉物産

ストーブといっても、普通の室内暖房の灯油ストーブであり、キャンプで使うストーブではありません。サイズに合わせて切って、下敷きに使用しています。直接床面や畳に暖房器具を置くと床面や畳が錆や油で汚れるような気がして、安心のために敷きます。

対象商品 : 47613659
2022-08-18
用途: キャンプの焚火

キャンプの焚火の火の粉からテント守るために使用しました。タープの柱からロープで張って使用しましたが火の粉飛散防止に非常に役に立ちました。一度テントに穴開けてますので本当に助かります

2が参考にしています
対象商品 : 47613659
2022-11-16
用途: 溶接時
インプロ・E製造業

溶接するとき、火花が靴やズボンに飛ぶのを防ぐ為使用しています、重宝しています

2が参考にしています
対象商品 : 47613659
2022-07-15
用途: 火気使用時
株式会社エステー工業サービス業

この火除けシートはとても軽く狭いところで使うとき楽に使える。

1が参考にしています
対象商品 : 47613659
2022-06-14
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

溶接作業の時、どうしても火花が出ます、衣服の穴あき防止で使います、安心して使えます

1が参考にしています
対象商品 : 47613668
2022-05-17
用途: 機械の修理
井上機械設備工業所製造業

このシリコンシートがあるだけで集塵機のそばで安心して作業出来るのがとても良いです。欲を言えは、もうワンサイズ大きいのを買えば良かったかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする