曜日別特売

エリそで洗剤 浸透力1.4倍

エリそで洗剤 浸透力1.4倍 - アイメディア

クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤70g。
襟汚れや袖口の皮脂汚れに。
粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。
スティックタイプでワンタッチで塗れる。
酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。

成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤容量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3.2×14.5アズワン品番65-0837-23繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※綿・麻・合成繊維用。
※毛・絹・水洗いのできない衣料には使用できない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45975598-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする