曜日別特売

エリそで洗剤 浸透力1.4倍

エリそで洗剤 浸透力1.4倍 - アイメディア
(2件のレビュー)

クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤徳用175g。
襟汚れや袖口の皮脂汚れに。
粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。
スティックタイプでワンタッチで塗れる。
酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。

成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤容量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×3.6×18.4アズワン品番65-0837-24内容量1個
注意
※綿・麻・合成繊維用。
※毛・絹・水洗いのできない衣料には使用できない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45975607-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 作業着の洗濯
新居パーツ卸売・小売業

庭の仕事やものづくり等しっかりとよごれたとき汚れ時にはとても役立ち
洗い上がりがすっきりしてます

2021-07-04
用途: ワイシャツの襟の部分の汚れ
その他業種

洗濯前に襟の部分にぬって普通に洗濯するだけで、襟の黒ずみが綺麗に取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする