アスベル
Nポゼ 水切りバット
シンプルな水切りバスケット。バスケットと本体(水受け)のセット。
水切れがよく、洗いやすい底面メッシュデザイン。
プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい。
銀イオンの抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
352
色
グリーン
高さ(mm)
93
奥行(mm)
261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.2×26.1×9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45975659
4310
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください