曜日別特売

ポゼ 水切りセット

ポゼ 水切りセット - アスベル

美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。
可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。
トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。
カトラリースタンド付き。

材質本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム幅(mm)241ホワイト高さ(mm)133奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×40×13.3(排水口含まず)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459757134456
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする