曜日別特売

LD 伸びる パラソルハンガー

LD 伸びる パラソルハンガー - オーエ
(2件のレビュー)

洗濯物のサイズに合わせて伸縮できるパラソルハンガー20本掛け。
アームの長さを25~34cmに9cm伸縮して、長さ調節出来ます。
アームの先端にはクリップが付いていますので、洗濯物をしっかりと挟めます。
支柱部分が短く、低い竿やベランダでもゆったり干せます。
フックを竿にはさんで入れると、ストッパーが効きます。

材質ポリプロピレンブルー質量(g)590直径×高さ(cm)64~83×31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45975887-
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45975887
2020-12-07
用途: 洗濯もの干し
教育・研究機関

ハンガーの数が多く、洗濯物に合わせて伸縮するところはすごく便利で画期的です。
収納しやすく、用途に合わせて大きさを選ぶ必要はなくなりましたが、小さいタイプのパラソルハンガーのように、先に洗濯ばさみがついているともっと便利だと思ったので、★4つにしました。

対象商品 : 45975887
2021-01-15
用途: 洗濯もの干し
製造業

洗濯もののサイズに合わせて長さを変えられるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする