曜日別特売

ボタニカルガーデン U型便座カバー

ボタニカルガーデン U型便座カバー - オカ
(1件のレビュー)

「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのU型便座カバー。
厚みがあり、あたたかくやさしい座り心地。
ずり落ちを防ぐホック付き。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。

適合U型便座取付方式ホック式材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9%厚さ(cm)1寸法(幅W×奥行D)(cm)9×87内容量1枚
注意
※乾燥機・漂白剤使用不可
※洗浄暖房・O型便座使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45975905-グリーン
600
取扱い終了
45975914-イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45975905
2023-06-02
用途: 自宅トイレ用
その他業種

生地が分厚いのを探していました。とても満足しています。もっといろ違いをそろえてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする