曜日別特売

アルミ保冷保温バッグ

アルミ保冷保温バッグ - オカザキ
(3件のレビュー)

断熱性の高い素材で、食品や飲み物等の保冷に便利なアルミ製保冷バッグです。
市販の保冷剤と併用で、保冷効果がアップします。
底マチが14cmあり、たっぷり入る軽い素材なので、行楽やキャンプ、ショッピングなど持ち歩きに便利です。
柔らかく小さく折りたたんで収納できます。

材質本体/発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリエチレンブルー寸法(縦×横)(cm)35×29.5マチ(cm)14.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976185-1袋
オープン
199
219(税込)
当日出荷
52651736-1セット(200個)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 冷凍食品のおすそ分け用
医)平尾レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

冷凍食品を従業員や家族に渡すのに購入しました。可愛い絵柄が気に入って購入しました。

対象商品 : 45976185
2023-06-24
用途: 商品の搬送
株式会社相生振興公社製造業

とても使いやすくお洒落で保温力もあり使用した皆様にとても喜ばれています。

2020-08-24
用途: 買い物の時の保冷に
金融・保険業

端っこの留め具がしっかり閉まらず、すぐに外れてしまう。計4箇所の留め具があるが、おもちゃのプラスチックのような仕上がりで、4箇所留めても隙間があるため、しっかりとした保冷は無理。チャック式でなければ保冷効果は万全ではないので、買って失敗した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする