BASIC'S ペーパープレート

BASIC'S ペーパープレート - サンナップ
(1件のレビュー)

リーズナブルで使いやすいペーパープレート18cm。
片手でも持ちやすい大きさ。
日本国内で丁寧に生産された簡易食器。

材質バージンパルプ(耐水加工)ホワイト質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976429P1830BA1セット(30枚)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
52651824P1830BA1セット(30枚×450セット)
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45976429
2023-02-07
用途: 作業小屋の簡易食器として
株式会社松井組

作業小屋の簡易食器として購入しました、使い捨てるにちょうどいいコスパの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする